https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0610-ADJ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJoaU1DODVPREV5TkRBM09EUTBPRGswTDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFl4TUY5QlJFcGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDJkYjRkMWY2MzY1MDBjOTg2ZTRlYzIyODYzODM4MzZkMGM0N2M5NjlmODU4MzI4YzhkYTMxYzczNDIyMTIxNQ
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R061030800
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R061030800
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R061030800
BDI部件号
15042913
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R061030800/p/15042913
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Adjustable
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.04409
详细描述
8MM Bore; 16MM Outside Diamter; 25MM Length; Round Bore | Ball; Adjustable; Steel Housing; Not Self Aligning
长度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米