https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLNRBRG-R0632-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjAxOTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE14TDJoaE9DODVPREV5TkRBME1EUXpPREEyTDBsT1JGaFlXRXhPVWtKU1IxOVNNRFl6TWw5UFVFNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YmUzYWVkODgxZTQ5ZDdjMjcyMTA3ZWY4ZWRmOWI3YzNiNjM2MzM3M2Y3ODQ0YTU4NDBkMzI0NzEwNzY2YzEwMQ
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R063201200
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R063201200
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R063201200
BDI部件号
1472383
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R063201200/p/1472383
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 10 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.06614
详细描述
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
长度
1.26 英寸 | 32 毫米