https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0658-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmcxTmk4eE1EYzJPVFEzTlRjek1UUTROaTlKVGtSQ1UwaE1UbEpDVWtkZlVqQTJOVGhmUTB4VFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZDJhOWU4MmRjYzY1MjA5OWY0Y2VkOTBmYWQ0MmEzZTAzN2QxNjE3ZmE3YTQ3MTc1NjNiZTYwMTg1YmNhYTg2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0658-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXhMMmcxTmk4eE1EYzJPVFEzTlRjek1UUTROaTlKVGtSQ1UwaE1UbEpDVWtkZlVqQTJOVGhmUTB4VFJGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w0ZDJhOWU4MmRjYzY1MjA5OWY0Y2VkOTBmYWQ0MmEzZTAzN2QxNjE3ZmE3YTQ3MTc1NjNiZTYwMTg1YmNhYTg2
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R065822540 KBC-25-DD
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R065822540 KBC-25-DD
25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R065822540 KBC-25-DD
BDI部件号
17023394
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R065822540-KBC-25-DD/p/17023394
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Segmental Steel Plates
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.12787
详细描述
25MM Bore; 35MM Outside Diamter; 40MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
长度
1.575 英寸 | 40 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

