

BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R066803030
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R066803030
30MM Bore; 44MM Outside Diamter; 44MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Plastic Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R066803030
BDI部件号
21481422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R066803030/p/21481422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Plastic
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heat-Treated Steel | Separate Wiper Seals Optional
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.21164
详细描述
30MM Bore; 44MM Outside Diamter; 44MM Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Plastic Housing; Not Self Aligning
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.732 英寸 | 44 毫米
长度
1.732 英寸 | 44 毫米