https://www.bdiexpress.com/medias/INDBSHLNRBRG-R0670-CLSD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZpTDJoaU15ODVPREV5TkRBM09UUXpNVGs0TDBsT1JFSlRTRXhPVWtKU1IxOVNNRFkzTUY5RFRGTkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDNkZmM3YjJhZTNlYzFkOWM0YjE4ZWNiNTI4YmUwYzZmMzk2OGE2NmQ0NzQ3NGVhODM4MTcxMGIwMjRlMzQyNGE
BOSCH REXROTH
BOSCH REXROTH
R067001600
BOSCH REXROTH BOSCH REXROTH
描述
BOSCH REXROTH R067001600
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
R067001600
BDI部件号
15062610
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/R067001600/p/15062610
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Bearing Plates
类别 - BDI
Non-Mounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
重量/磅
0.06173
详细描述
16MM Bore; 26MM Outside Diamter; 36MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米
长度
1.417 英寸 | 36 毫米