https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-26558364-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY4MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UwTDJneFlpOHhNRE13Tnpjek1UZ3hOalEzT0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalkxTlRnek5qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MzhlM2VjNmRlNTExOWIyM2UyM2I1OTcyZDcyYzBjZTBjZGU0NzVhNDM3NDk0NjY0ZGM1OTljMjliZjQyYjMzMQ
IGUS
IGUS
RJI-01-10
IGUS IGUS
描述
IGUS RJI-01-10
Linear Slide Bearing; 5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Iglidur J Material
制造商部件号
RJI-01-10
BDI部件号
26558364
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/RJI-01-10/p/26558364
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Bearing
关键字串
Linear Slide
产品明细
Linear Slide Bearing
产品规格
5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Iglidur J Material
详细描述
Linear Slide Bearing; 5/8" Bore; 1-1/8" Outside Diameter; 1-1/2" Width; Iglidur J Material