https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SCB6TWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoa09TOHhNRFEzT0RrNU5qQTVOVEF3Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTBOQ05sUlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2JmZTA3NmM4MThhOWYyZTIyYTBmMWYwZmQ1MjkwYTM2ZTUxZjM2NmU2NmMzNGY4ZThlNjA1NjhlMzRjOTNmYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SCB6TWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoa09TOHhNRFEzT0RrNU5qQTVOVEF3Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTBOQ05sUlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2JmZTA3NmM4MThhOWYyZTIyYTBmMWYwZmQ1MjkwYTM2ZTUxZjM2NmU2NmMzNGY4ZThlNjA1NjhlMzRjOTNmYQ
THOMSON
THOMSON
SCB4-DD
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SCB4-DD
1/4" Bore; 17/32" Outside Diamter; 1" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
SCB4-DD
BDI部件号
854403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SCB4-DD/p/854403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486248576
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cartridge Bearing | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SCB4-DD
重量/磅
0.02
详细描述
1/4" Bore; 17/32" Outside Diamter; 1" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
长度
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
0.531 英寸 | 13.487 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

