https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SCB6TWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoa09TOHhNRFEzT0RrNU5qQTVOVEF3Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTBOQ05sUlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2JmZTA3NmM4MThhOWYyZTIyYTBmMWYwZmQ1MjkwYTM2ZTUxZjM2NmU2NmMzNGY4ZThlNjA1NjhlMzRjOTNmYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SCB6TWN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzI3MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5pTDJoa09TOHhNRFEzT0RrNU5qQTVOVEF3Tmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTBOQ05sUlhUbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Y2JmZTA3NmM4MThhOWYyZTIyYTBmMWYwZmQ1MjkwYTM2ZTUxZjM2NmU2NmMzNGY4ZThlNjA1NjhlMzRjOTNmYQ
THOMSON
THOMSON
SCB6TWN
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SCB6TWN
3/8" Bore; 21/32" Outside Diamter; 2" Length; Round Bore | Ball; Closed Twin; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
SCB6TWN
BDI部件号
854408
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SCB6TWN/p/854408
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486101772
重量 / Kilogram
0.014
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed Twin
外壳
None
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cartridge Bearing | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SCB6TWN
重量/磅
0.03
详细描述
3/8" Bore; 21/32" Outside Diamter; 2" Length; Round Bore | Ball; Closed Twin; Thermoplastic Housing; Self Aligning
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
长度
2 英寸 | 50.8 毫米

