https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBSUPR-16OPNSPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneU1pOHhNRFEzT1RBM016YzROemt6TkM5SlRrUlVTRTlNUWxOVlVGSmZNVFpQVUU1VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWNkZmVhYzMzN2ZmZmQ0YTMxYjMxZTcwOTAzMjVhMTQ5MGNmNDMyODAwODM0YTUwNjBkYjNkNDc3ODIwMGQ1Yg
THOMSON
THOMSON
SPM12OPN
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPM12OPN ; 轴承/直线轴承
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
SPM12OPN
BDI部件号
854648
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SPM12OPN/p/854648
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486110378
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
None
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SPM12OPN
重量/磅
0.044
详细描述
12MM Bore; 22MM Outside Diamter; 32MM Length; Round Bore | Ball; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
0.866 英寸 | 22 毫米
长度
1.26 英寸 | 32 毫米