![SPM30OPN](/medias/INDTHOLBSUPR-16OPNSPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneU1pOHhNRFEzT1RBM016YzROemt6TkM5SlRrUlVTRTlNUWxOVlVGSmZNVFpQVUU1VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWNkZmVhYzMzN2ZmZmQ0YTMxYjMxZTcwOTAzMjVhMTQ5MGNmNDMyODAwODM0YTUwNjBkYjNkNDc3ODIwMGQ1Yg)
![SPM30OPN](/medias/INDTHOLBSUPR-16OPNSPB-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs0TDJneU1pOHhNRFEzT1RBM016YzROemt6TkM5SlRrUlVTRTlNUWxOVlVGSmZNVFpQVUU1VFVFSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWNkZmVhYzMzN2ZmZmQ0YTMxYjMxZTcwOTAzMjVhMTQ5MGNmNDMyODAwODM0YTUwNjBkYjNkNDc3ODIwMGQ1Yg)
THOMSON
THOMSON
SPM30OPN
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SPM30OPN
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
SPM30OPN
BDI部件号
854672
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SPM30OPN/p/854672
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486267225
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
None
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SPM30OPN
重量/磅
0.331
详细描述
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Open; Thermoplastic Housing; Self Aligning
长度
2.677 英寸 | 68 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米