对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

SPM50 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SUPER24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkxTDJnek1DOHhNRFEzT1RBM016TTVORGN4T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFWUVJWSXlORjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODk5ZmFhNDU3ZmM0YzBlNjM0YzFjY2E4ZDkxOWFhNzg5ZjQwZDg3M2NjNmY0MTZkNzdiYmRlN2FkZDhkNWJiYg
854683 未安装轴承 

THOMSON THOMSON

SPM50

描述

THOMSON SPM50

50MM Bore; 75MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning

制造商部件号

SPM50

BDI部件号
854683

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486908463
重量 / Kilogram
0.66
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SPM50
重量/磅
1.455
详细描述
50MM Bore; 75MM Outside Diamter; 100MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
长度
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新