https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SSEM16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc0NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJnelpTOHhNRFEzT1RBNE1UQTVOVEU1T0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFORlRURTJYek13TUhnek1EQXVhbkJufDg3ZDU0NmI1ZjE5NmQzYzg1NzM4MTFkOWE1NDhkYzYzMDA2MDc2NWEwZTNlNzI2ODczNDQwYTJkOGJmZTEwZDk
THOMSON
THOMSON
SSEM30
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SSEM30
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
SSEM30
BDI部件号
854739
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SSEM30/p/854739
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486110354
重量 / Kilogram
0.095
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SSEM30
重量/磅
0.454
详细描述
30MM Bore; 47MM Outside Diamter; 68MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
长度
2.677 英寸 | 68 毫米