https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-SSU24-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI4ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnNU9DOHhNRFEzT1RBNE16RXlOamd4TkM5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmVTFOVk1qUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjNhMTEwZjdkMGM1ZDJhYWE1MzBjNmYyMGY0ZGZiZTc0MjMxZTA2M2Q1ZTc1Y2EyYTE4NjYzNjhiZjc1MjdiNg
THOMSON
THOMSON
SSU16W
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SSU16W ; 轴承/深沟球轴承
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
THOMSON SSU16W
BDI部件号
854097
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SSU16W/p/854097
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486277859
重量 / Kilogram
0.132
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
1 Seal
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application | Heavy Duty
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SSU16W
重量/磅
0.29
详细描述
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-1/4" Length; Round Bore | Ball; Closed; 1 Seal; Thermoplastic Housing; Self Aligning
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
长度
2.25 英寸 | 57.15 毫米
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米