https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-SSU10OPNWW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI2MjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJoaE5TOHhNRFEzT1RBNE16VTFNamM1T0M5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZVMU5WTVRCUFVFNVhWMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWZmOGE4MzdlMjhmYmM5YzdjOTcwMTdlNzc5OTMzMTZlMDZiMjcyOWUyMzE5OTMxYjRiMDAwNDY3Yjk2ZDI1OQ
THOMSON
THOMSON
SSU20OPNWW
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SSU20OPNWW ; 轴承/直线轴承
1-1/4" Bore; 2" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
THOMSON SSU20OPNWW
BDI部件号
854106
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SSU20OPNWW/p/854106
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486278269
重量 / Kilogram
0.195
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Open
外壳
2 Seals
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chrome Steel Ball | Wiper Seal | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For Continuously Supported Application | Heavy Duty
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SSU20OPNWW
重量/磅
0.43
详细描述
1-1/4" Bore; 2" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Ball; Open; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
长度
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米