

IKO
IKO
ST162837B
IKO IKO
描述
IKO ST162837B
16MM Bore; 28MM Outside Diamter; 37MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
制造商部件号
ST162837B
BDI部件号
17219475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/ST162837B/p/17219475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4549557054266
重量 / Kilogram
0.075
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Duty | Stroke Rotary
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
ST162837B
重量/磅
0.165
详细描述
16MM Bore; 28MM Outside Diamter; 37MM Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Not Self Aligning
外径
1.102 英寸 | 28 毫米
长度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
0.63 英寸 | 16 毫米