

THOMSON
THOMSON
SUPER16-DD
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON SUPER16-DD
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
SUPER16-DD
BDI部件号
854191
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUPER16-DD/p/854191
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 捷克 | 1 |
BDI- 加拿大 | 8 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486102595
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SUPER16-DD
重量/磅
0.27
详细描述
1" Bore; 1-9/16" Outside Diamter; 2-5/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
外径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
长度
2.625 英寸 | 66.675 毫米