

THOMSON
THOMSON
SUPER6
THOMSON THOMSON
描述
Thomson super 6 ; 轴承/直线轴承
3/8" Bore; 5/8" Outside Diamter; 7/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
制造商部件号
SUPER6
BDI部件号
854219
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/SUPER6/p/854219
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 337 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486826040
重量 / Kilogram
0.009
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SUPER6
重量/磅
0.02
详细描述
3/8" Bore; 5/8" Outside Diamter; 7/8" Length; Round Bore | Ball; Closed; Thermoplastic Housing; Self Aligning
孔径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
外径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
长度
0.875 英寸 | 22.225 毫米