SUPER8-DD https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-SUPER16-DD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY1NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V4TDJneU5pOHhNRFEzT1RBNE5qSTNNalUwTWk5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZVMVZRUlZJeE5sOUVSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8M2Y5NmYzNWQwMDkyOWFlMjRiNGU5OTA1ZGU4OGY4OTdmZDY4M2YwMjFlM2Q4NDBkZTM2NjFmYjU5NGJiMmUxZg
854223 未安装轴承 

THOMSON THOMSON

SUPER8-DD

描述

THOMSON SUPER8-DD

1/2" Bore; 7/8" Outside Diamter; 1-1/2" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning

制造商部件号

SUPER8-DD

BDI部件号
854223

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 5

品牌
制造商名称
THOMSON INDUSTRIES
最低订购量
EAN条码
0662486102793
重量 / Kilogram
0.028
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
2 Seals
壳体材料
Thermoplastic
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Chrome Steel Ball | Delrin Retainer | Steel Bearing Plate | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
SUPER8-DD
重量/磅
0.05
详细描述
1/2" Bore; 7/8" Outside Diamter; 1-1/2" Length; Round Bore | Ball; Closed; 2 Seals; Thermoplastic Housing; Self Aligning
外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新