https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-XA162536OH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE5pOHhNRFEzT1RBNU1qazRPVGs0TWk5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZXRUV4TmpJMU16WlBTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTg1MjczNjBiOGMzYTgxNjI1ZWYzZTljMmE0NDIzZDAyYjcxMGRkYzhmMzVhNTgwYTkzZjdlMmUyZDZiNzk5ZQ
THOMSON
THOMSON
XA243848-SP
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON XA243848-SP
1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diamter; 3" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
XA243848-SP
BDI部件号
854243
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/XA243848-SP/p/854243
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486316718
重量 / Kilogram
0.635
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extra Precision | Stainless Steel Ball | Steel Retainer | Black Oxide Sleeve | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
XA243848-SP
重量/磅
1.43
详细描述
1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diamter; 3" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
长度
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米