https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-XA162536OH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE5pOHhNRFEzT1RBNU1qazRPVGs0TWk5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZXRUV4TmpJMU16WlBTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTg1MjczNjBiOGMzYTgxNjI1ZWYzZTljMmE0NDIzZDAyYjcxMGRkYzhmMzVhNTgwYTkzZjdlMmUyZDZiNzk5ZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOLBXXXX-XA162536OH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU4NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJobE5pOHhNRFEzT1RBNU1qazRPVGs0TWk5SlRrUlVTRTlNUWxoWVdGaGZXRUV4TmpJMU16WlBTRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8OTg1MjczNjBiOGMzYTgxNjI1ZWYzZTljMmE0NDIzZDAyYjcxMGRkYzhmMzVhNTgwYTkzZjdlMmUyZDZiNzk5ZQ
THOMSON
THOMSON
XA406080-OH
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON XA406080-OH
2-1/2" Bore; 3-3/4" Outside Diamter; 5" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
制造商部件号
XA406080-OH
BDI部件号
854248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%9C%AA%E5%AE%89%E8%A3%85%E8%BD%B4%E6%89%BF/XA406080-OH/p/854248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486316817
重量 / Kilogram
2.49
Product Group - BDI
L00220
直线轴承类型
Round Bore | Ball
断面
Closed
外壳
None
壳体材料
Steel
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Extra Precision | Chrome Steel Ball | Steel Retainer | With Oil Hole | For End Supported Application
类别 - BDI
Nonmounted Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Linear
制造商货号
XA406080-OH
重量/磅
5.5
详细描述
2-1/2" Bore; 3-3/4" Outside Diamter; 5" Length; Round Bore | Ball; Closed; Steel Housing; Self Aligning
外径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
长度
5 英寸 | 127 毫米
孔径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

