对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

DFP08 https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABFBXXXX-LNR-DFP-EMT-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3ODV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJobVpTODVNamMyTXpJME16Z3dOekF5TG1wd1p3fDE4OGE4ZmRmMmUyMWZmZGZkZGU0Y2YwMjlhYmFhYmFjMjU4NjU2NzMxYWIwZWIxNTZjODNmOTlkYmY5ZGJiYmQ
21453536 法兰座 

PBC LINEAR PBC LINEAR

DFP08

描述

Pacific Bearing DFP08 ; 轴承/直线轴承

1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3-3/8" Housing Length; 3/16" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL08; Self Aligning; End Mount Twin

制造商部件号

DFP08

BDI部件号
21453536

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.15
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount Twin
壳体材料
Aluminum
可再润滑
No
直线轴承型号
FL08
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Precision ID | Anodized Shell | Length Thru Bore 1.25 Inch on Both Side
类别 - BDI
Linear Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
DFP08
重量/磅
0.325
详细描述
1/2" Bore; 1.77" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-1/4" Length Thru Bore; 1-1/4" Bolt Spacing; 3-3/8" Housing Length; 3/16" Mounting Hole Diam; No Relubricatable; FL08; Self Aligning; End Mount Twin
壳体全长
3.375 英寸 | 85.725 毫米
螺栓分布圆名义直
1.77英寸 | 44.96毫米
螺栓间距
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装孔直
0.187英寸 | 4.75毫米
内圈长
1.25英寸 | 31.75毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新