https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
THOMSON
THOMSON
FNYBUFB12LLS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUFB12LLS
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 2.06" Housing Length; 0.22" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-12-L; No Self Aligning; End Mount
制造商部件号
FNYBUFB12LLS
BDI部件号
853755
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/FNYBUFB12LLS/p/853755
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486108726
重量 / Kilogram
0.304
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-12-L
自调心
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Compensated ID
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
FNYBUFB12LLS
重量/磅
0.6
详细描述
3/4" Bore; 2.47" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 1-5/8" Length Thru Bore; 1-3/4" Bolt Spacing; 2.06" Housing Length; 0.22" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-12-L; No Self Aligning; End Mount
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
内圈长
1.625英寸 | 41.275毫米
螺栓间距
1.75 英寸 | 44.45 毫米
螺栓分布圆名义直
2.47英寸 | 62.74毫米
壳体全长
2.06 英寸 | 52.324 毫米
安装孔直
0.22英寸 | 5.588毫米

