https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-LB-FNYBUFB16-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJoTDJnNE1pOHhNRFEzT1RBMk9UUTJNalUxT0M5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZURUpmUms1WlFsVkdRakUyWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YWUwZjU5MTYyNTFlYjNmZDY3OTgxYzJkYTFjYzgwZGFkOGM1MjdjZGRmZTczZmE5NWY5OGI4Y2UwZDMzOTA2
THOMSON
THOMSON
FNYBUFB24ALS
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON FNYBUFB24ALS
1-1/2" Bore; 4.43" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 3" Length Thru Bore; 3.13" Bolt Spacing; 4" Housing Length; 0.41" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-24-A; Self Aligning; End Mount
制造商部件号
FNYBUFB24ALS
BDI部件号
853776
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%B3%95%E5%85%B0%E5%BA%A7/FNYBUFB24ALS/p/853776
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486201274
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
L00220
壳体形状
4 Bolt Square Flange
直线轴承类型
Plain
外壳
None
可调节/不可调节
Non-Adjustable
壳体配置
End Mount
壳体材料
Aluminum
可再润滑
Yes
直线轴承型号
FNYBU-24-A
自调心
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Fluoronyliner Bushing | Crowned OD
类别 - BDI
Flange Block Bearings
名称
Bearing
关键字 3
Flanged
关键字串
Plain Linear Flanged
制造商货号
FNYBUFB24ALS
重量/磅
3.8
详细描述
1-1/2" Bore; 4.43" Nominal Bolt Circle Diam; 4 Bolt Square Flange; Aluminum Housing; Plain; 3" Length Thru Bore; 3.13" Bolt Spacing; 4" Housing Length; 0.41" Mounting Hole Diam; Relubricatable; FNYBU-24-A; Self Aligning; End Mount
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
安装孔直
0.41英寸 | 10.414毫米
内圈长
3英寸 | 76.2毫米
螺栓分布圆名义直
4.43英寸 | 112.52毫米
螺栓间距
3.13 英寸 | 79.5 毫米
壳体全长
4 英寸 | 101.6 毫米

