https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-511H25F0-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ptTDJoaU5pOHhNRFEzT1RBNU5qWTVNamMyTmk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVeE1VZ3lOVVl3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhN2UwY2Q5NDkzODgwMGMzY2NhZjJiYjUwMDYwOWI5ZWI2ZTg2NGQ3Y2Y0YjQ4ODlmNTRmZWY2MmNkMGE5Zjc2
THOMSON
THOMSON
511H30F0D
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 511H30F0D
Carriage; Ball Slide; Series 500; 119.4MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38.9MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Duralloy; Rectangular
制造商部件号
511H30F0D
BDI部件号
861076
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/511H30F0D/p/861076
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486671701
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
500
截面
Solid
材料
Duralloy
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Corrosion Resistance | Narrow Long High Style | Clearance Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
511H30F0D
重量/磅
1.984
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series 500; 119.4MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38.9MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Duralloy; Rectangular
总高
1.531 英寸 | 38.9 毫米
全长
4.701 英寸 | 119.4 毫米
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米