https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHOPRCXXX-PRB-511H25E0-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk0ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJoa1l5OHhNRFEzT1RBNU56YzBNVE0wTWk5SlRrUlVTRTlRVWtOWVdGaGZVRkpDWHpVeE1VZ3lOVVV3WHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiNGM5Y2U2YmY5ZmQ2YTM3ODNmOTZjNjBmMzA5NDdjOGFlNGZhMDlhODg1NzhmNTAzOWQ3MDEwZDhjYTQ5ZTU3
THOMSON
THOMSON
511H45E1C
THOMSON THOMSON
描述
THOMSON 511H45E1C
Carriage; Ball Slide; Series 500; 137.1MM Overall Length; 86MM Overall Width; 60.8MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
511H45E1C
BDI部件号
862619
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/511H45E1C/p/862619
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662486679929
重量 / Kilogram
3.3
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
500
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Narrow High Style | 0.03 C Preload | Bellow Clip
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
511H45E1C
重量/磅
3.968
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series 500; 137.1MM Overall Length; 86MM Overall Width; 60.8MM Overall Height; 45MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
全长
5.398 英寸 | 137.1 毫米
总高
2.394 英寸 | 60.8 毫米
总宽
3.386 英寸 | 86 毫米
导轨宽
1.772英寸 | 45毫米