https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25157757-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA4Njd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUzTDJoaU9DOHhNREUwTWpFek9EQTNNekV4T0M5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRjM05UZGZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8ZmI2MDlhMzYwNDQ1MzhiYzhkZGEzZDk5NTY0MDM4ZWZjMmIxMTE5YzRhNDYwODYzZDhhMWNlODBlNmUwMjFkZg
SCHNEEBERGER
SCHNEEBERGER
BMA20-G3-V1
SCHNEEBERGER SCHNEEBERGER
描述
SCHNEEBERGER BMA20-G3-V1
Profile Rail Carriage; 20 Nominal Size; Standard Accuracy Class; Low Preload
制造商部件号
BMA20-G3-V1
BDI部件号
25157757
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/BMA20-G3-V1/p/25157757
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
名称
Carriage
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Carriage
产品规格
20 Nominal Size; Standard Accuracy Class; Low Preload
详细描述
Profile Rail Carriage; 20 Nominal Size; Standard Accuracy Class; Low Preload