https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25180002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNU1DOHhNREk1TnpNNE16a3hNVFExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RBd01ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTFlNzYyNjFjNzJlNTRlNzdiMDg1NTVlYjcxNzkzODBhNDNlMGNhNjhkZDNkYTQ3MjdiZWUyYjY1YjQzNjBhZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25180002-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNjh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN6TDJnNU1DOHhNREk1TnpNNE16a3hNVFExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4T0RBd01ESmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTFlNzYyNjFjNzJlNTRlNzdiMDg1NTVlYjcxNzkzODBhNDNlMGNhNjhkZDNkYTQ3MjdiZWUyYjY1YjQzNjBhZQ
CHINA DOMESTIC
CHINA DOMESTIC
EGH15CA
CHINA DOMESTIC CHINA DOMESTIC
描述
国产 EGH15CA ; 精机产品/滑块
Profile Rail Carriage; 15MM Nominal Size; 34MM Width; 56.8MM Length; 19.5MM Height
制造商部件号
国产 EGH15CA
BDI部件号
25180002
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/EGH15CA/p/25180002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00280
名称
Carriage
关键字串
Profile Rail
产品明细
Profile Rail Carriage
产品规格
15MM Nominal Size; 34MM Width; 56.8MM Length; 19.5MM Height
详细描述
Profile Rail Carriage; 15MM Nominal Size; 34MM Width; 56.8MM Length; 19.5MM Height

