HIWIN CORPORATION
HIWIN CORPORATION
HGW30CCZ0H
HIWIN CORPORATION HIWIN CORPORATION
描述
HIWIN CORPORATION HGW30CCZ0H
Carriage; Ball Slide; Series HGW; 97.4MM Overall Length; 90MM Overall Width; 36MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular | Flange
制造商部件号
HGW30CCZ0H
BDI部件号
15055529
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/HGW30CCZ0H/p/15055529
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.35
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
HGW
截面
Solid
材料
Carbon Steel
形状
Rectangular | Flange
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Heavy Load | Top Or Bottom Mount
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
2.40304
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series HGW; 97.4MM Overall Length; 90MM Overall Width; 36MM Overall Height; 28MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular | Flange
总宽
3.543 英寸 | 90 毫米
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米
全长
3.835 英寸 | 97.4 毫米
总高
1.417 英寸 | 36 毫米