对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HSR25LA1SS(GK) BLOCK https://www.bdiexpress.com/medias/INDTHKCRGXXX-HSRA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODIyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmcyTnk4eE1EYzNNREl4T0Rrd09UY3lOaTlKVGtSVVNFdERVa2RZV0ZoZlNGTlNRVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MzY2MTlhZGIzZDZiMmZjMDJiZGE5ZGQ5NzU3NzgzZjE1ZTY3Nzk3YzQ2MTkyY2Y3YzAxNjY1ZDM1ZmMzMzEyZQ
15056365 滑块 

THK THK

HSR25LA1SS(GK) BLOCK

描述

THK HSR25LA1SS(GK) BLOCK

Carriage; Ball Slide; Series HSR; 102.2MM Overall Length; 70MM Overall Width; 30.5MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange

制造商部件号

HSR25LA1SS(GK) BLOCK

BDI部件号
15056365

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
THK
制造商名称
THK
最低订购量
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
HSR
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Long | Flange
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Sealed
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
1.30073
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series HSR; 102.2MM Overall Length; 70MM Overall Width; 30.5MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Long | Flange
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
全长
4.024 英寸 | 102.2 毫米
总高
1.201 英寸 | 30.5 毫米
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新