对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

HVB-053/HVPS https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABCRGXXX-TRPRL-HVB-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREEyTDJnellpODVNamMyTXpJMU1qTXlOamN3TG1wd1p3fDg2NjQ3ZGE4YjM0NWZhODEyNjA5NjNjODNhNGRkNjJhMjExMWVhNTU0MGVhN2RkMTY4MmJlZGYzNDBhNzViYjI
21453739 滑块 

PBC LINEAR PBC LINEAR

HVB-053/HVPS

描述

PBC LINEAR HVB-053/HVPS

Carriage; Track Roller Slide; Series HVB; 89MM Overall Length; 52.5MM Overall Width; 38MM Overall Height; 53MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

制造商部件号

HVB-053/HVPS

BDI部件号
21453739

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
HVB
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Cylindrical Roller | Low Carbon Steel Flange
类别 - BDI
Linear Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
HVB-053/HVPS
重量/磅
1.417
详细描述
Carriage; Track Roller Slide; Series HVB; 89MM Overall Length; 52.5MM Overall Width; 38MM Overall Height; 53MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
导轨宽
2.087英寸 | 53毫米
总高
1.496 英寸 | 38 毫米
总宽
2.067 英寸 | 52.5 毫米
全长
3.504 英寸 | 89 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新