PBC LINEAR
PBC LINEAR
HVB-056/HVP2
PBC LINEAR PBC LINEAR
描述
PBC LINEAR HVB-056/HVP2
Carriage; Track Roller Slide; Series HVB; 121MM Overall Length; 77.7MM Overall Width; 52.5MM Overall Height; 78.7MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
HVB-056/HVP2
BDI部件号
21580264
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/HVB-056-HVP2/p/21580264
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.97
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Track Roller Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
HVB
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Cylindrical Roller | Low Carbon Steel Flange
类别 - BDI
Linear Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
HVB-056/HVP2
重量/磅
4.347
详细描述
Carriage; Track Roller Slide; Series HVB; 121MM Overall Length; 77.7MM Overall Width; 52.5MM Overall Height; 78.7MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总宽
3.059 英寸 | 77.7 毫米
总高
2.067 英寸 | 52.5 毫米
导轨宽
3.098英寸 | 78.7毫米
全长
4.764 英寸 | 121 毫米