

INA
INA
INA KWVE20BES G3V1
INA INA
描述
INA KWVE20BES G3V1 ; 精机产品/滑块
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 71.4MM Overall Length; 42MM Overall Width; 23.5MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
KWVE-20-B-ES-G3-V1
BDI部件号
15042848
详情
290.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/INA-KWVE20BES-G3V1/p/15042848
单价(不含税)
¥290.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054362969082
重量 / Kilogram
0.362
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
KWVE
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Four-Row | Corrosion-Resistant Design
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
0.68343
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 71.4MM Overall Length; 42MM Overall Width; 23.5MM Overall Height; 20MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总宽
1.654 英寸 | 42 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米
总高
0.925 英寸 | 23.5 毫米
全长
2.811 英寸 | 71.4 毫米