INA
INA
KWVE35-B-H-G3-V1
INA INA
描述
INA KWVE35-B-H-G3-V1
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 112MM Overall Length; 70MM Overall Width; 48.3MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
KWVE35-B-H-G3-V1
BDI部件号
20300331
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/KWVE35-B-H-G3-V1/p/20300331
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054366338488
重量 / Kilogram
1.71
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
KWVE
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Four-Row | Corrosion-Resistant Design | High-Narrow
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
3.7699
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 112MM Overall Length; 70MM Overall Width; 48.3MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
全长
4.409 英寸 | 112 毫米
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
总高
1.902 英寸 | 48.3 毫米