NSK
NSK
LAU15AL
NSK NSK
描述
NSK LAU15AL
Carriage; Ball Slide; Series LU; 43.6MM Overall Length; 32MM Overall Width; 12MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
LAU15AL
BDI部件号
1413208
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/LAU15AL/p/1413208
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 2 |
BDI- 罗马尼亚 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176395017
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
LU
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Miniature | With Ball Cage | High Load | 4 Tapped Holes | Clearance Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LAU15AL
重量/磅
0.154
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LU; 43.6MM Overall Length; 32MM Overall Width; 12MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
全长
1.717 英寸 | 43.6 毫米
总高
0.472 英寸 | 12 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米