https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKCRGXXX-BLSLD-LW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZtTDJnd1l5OHhNREUyTmpJMU9UWXhNemN5Tmk5SlRrUk9VMHREVWtkWVdGaGZRa3hUVEVSZlRGZGZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmMGNiODYyZjBlYjI1ZWJlMTU4ZGZlNWJjYmU2Njg3Mjg2ODJiMzhhZDI5MGZlN2NhNWE1YTVmZWM5YWNlNDhm
NSK
NSK
LAW27ELZ
NSK NSK
描述
NSK LAW27ELZ
Carriage; Ball Slide; Series LW; 74MM Overall Length; 80MM Overall Width; 23MM Overall Height; 42MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
制造商部件号
LAW27ELZ
BDI部件号
1189855
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/LAW27ELZ/p/1189855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176394799
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
LW
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Wide Rail | Tapped Hole | Light Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LAW27ELZ
重量/磅
1.102
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LW; 74MM Overall Length; 80MM Overall Width; 23MM Overall Height; 42MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
全长
2.913 英寸 | 74 毫米
总高
0.906 英寸 | 23 毫米
总宽
3.15 英寸 | 80 毫米
导轨宽
1.654英寸 | 42毫米