

EWELLIX
EWELLIX
LLMWC 12 TA R T0 P5
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLMWC 12 TA R T0 P5
Carriage; Ball Slide; Series LLMWC; 36MM Overall Length; 40MM Overall Width; 10MM Overall Height; 24MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Stainless steel; Rectangular
制造商部件号
LLMWC 12 TA R T0 P5
BDI部件号
1413917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/LLMWC-12-TA-R-T0-P5/p/1413917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
LLMWC
截面
Solid
材料
Stainless steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
With Seal
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LLMWC; 36MM Overall Length; 40MM Overall Width; 10MM Overall Height; 24MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Stainless steel; Rectangular
总高
0.394 英寸 | 10 毫米
全长
1.417 英寸 | 36 毫米
总宽
1.575 英寸 | 40 毫米
导轨宽
0.945英寸 | 24毫米