https://www.bdiexpress.com/medias/INDEWXXXXXXX-LLT-U-CARRIAGE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJneU5TOHhNREk1TXpjek1EQXhOek14TUM5SlRrUkZWMWhZV0ZoWVdGaGZURXhVWDFWZlEwRlNVa2xCUjBWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhOWNhYjJlOTM5NzMyYjUxNGM0OGVlYTNkMGFlMTczYTlhZDEzMWYyOTUyNjVkM2NjOTU5YWYzOWQwODFlYmZi
EWELLIX
EWELLIX
LLTHC 15 U-T0 P3
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX LLTHC 15 U-T0 P3
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 63.3MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.4MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
LLTHC 15 U-T0 P3
BDI部件号
1238314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/LLTHC-15-U-T0-P3/p/1238314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7333314143228
重量 / Kilogram
0.16
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
LLT
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Clearance Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LLTHC 15 U-T0 P3
重量/磅
0.375
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LLT; 63.3MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.4MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; High Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总宽
1.339 英寸 | 34 毫米
总高
0.764 英寸 | 19.4 毫米
全长
2.492 英寸 | 63.3 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米