IKO
IKO
MESC 20 C1 HS2
IKO IKO
描述
IKO MESC 20 C1 HS2
Ball Slide Carriage; 47MM Overall Length; 42MM Overall Width; 22MM Overall Height; 20MM Rail Width; MES Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Short
制造商部件号
MESC 20 C1 HS2
BDI部件号
1475959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MESC-20-C1-HS2/p/1475959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
High Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
MES
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular Short
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Maintenance Free | Standard Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
0.33075
详细描述
Ball Slide Carriage; 47MM Overall Length; 42MM Overall Width; 22MM Overall Height; 20MM Rail Width; MES Series; Solid; High Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular Short
总宽
1.654 英寸 | 42 毫米
总高
0.866 英寸 | 22 毫米
全长
1.85 英寸 | 47 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米