IKO
IKO
MHD30C1T1PS2
IKO IKO
描述
IKO MHD30C1T1PS2
Ball Slide Carriage; 113MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38MM Overall Height; 28MM Rail Width; MHD Series; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
制造商部件号
MHD30C1T1PS2
BDI部件号
25149542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MHD30C1T1PS2/p/25149542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
MHD
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Maintenance Free | Light Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
2.4696
详细描述
Ball Slide Carriage; 113MM Overall Length; 60MM Overall Width; 38MM Overall Height; 28MM Rail Width; MHD Series; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总宽
2.362 英寸 | 60 毫米
总高
1.496 英寸 | 38 毫米
导轨宽
1.102英寸 | 28毫米
全长
4.449 英寸 | 113 毫米