https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-FRBB-MHDBL-DI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd5Tnk4eE1EYzJOemc0TURNeU16RXdNaTlKVGtSQ1NWTkRVa2RZV0ZoZlJsSkNRbDlOU0VSQ1RGOUVTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGNiYWQ4NDY4MjljYThmOTYxOGQwOWRlOWY3YjU2YjY3MzRkMTEzOTIyNjAyNzk1MjA5ZDZhZGMwNWFlM2Y4MA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDBISCRGXXX-FRBB-MHDBL-DI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgxOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmd5Tnk4eE1EYzJOemc0TURNeU16RXdNaTlKVGtSQ1NWTkRVa2RZV0ZoZlJsSkNRbDlOU0VSQ1RGOUVTVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NGNiYWQ4NDY4MjljYThmOTYxOGQwOWRlOWY3YjU2YjY3MzRkMTEzOTIyNjAyNzk1MjA5ZDZhZGMwNWFlM2Y4MA
HEPCO
HEPCO
MHD89BLENL
HEPCO HEPCO
描述
HEPCO MHD89BLENL
Carriage; Bearing Block | Flat Roller Slide; Series MHD; 140MM Overall Length; 142MM Overall Width; 228MM Overall Height; 99MM Rail Width; Hollow; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Ductile Iron; Rectangular
制造商部件号
MHD89BLENL
BDI部件号
19119158
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MHD89BLENL/p/19119158
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
14.01
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Bearing Block | Flat Roller Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
MHD
截面
Hollow
材料
Ductile Iron
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Heavy Duty | Eccentric | Left Handed Block | Without Slide Scraper
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
MHD89BLENL
重量/磅
30.865
详细描述
Carriage; Bearing Block | Flat Roller Slide; Series MHD; 140MM Overall Length; 142MM Overall Width; 228MM Overall Height; 99MM Rail Width; Hollow; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Ductile Iron; Rectangular
总高
8.976 英寸 | 228 毫米
全长
5.512 英寸 | 140 毫米
总宽
5.591 英寸 | 142 毫米
导轨宽
3.898英寸 | 99毫米

