IKO
IKO
MHT20C1PS2
IKO IKO
描述
IKO MHT20C1PS2
Ball Slide Carriage; 83MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25MM Overall Height; 20MM Rail Width; MHT Series; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
制造商部件号
MHT20C1PS2
BDI部件号
21534446
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MHT20C1PS2/p/21534446
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
MHT
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
C-Lube Maintenance Free | Standard Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
1.03635
详细描述
Ball Slide Carriage; 83MM Overall Length; 63MM Overall Width; 25MM Overall Height; 20MM Rail Width; MHT Series; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
总宽
2.48 英寸 | 63 毫米
导轨宽
0.787英寸 | 20毫米
全长
3.268 英寸 | 83 毫米
总高
0.984 英寸 | 25 毫米