对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

MR15C https://www.bdiexpress.com/medias/INDPABCRGXXX-PRL-MR-AL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAyODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRqTDJoalpDODVNamMyTXpJMU1qWTFORE00TG1wd1p3fDkxMjlhNWFlNzdiODk0NDBmMjJhOTQ5YzY4MDZhOTNjNTNkZmY0YjY4MzNmZDM2YWVmNjY2N2M4M2ZmNTQ5MmM
21453591 滑块 

PBC LINEAR PBC LINEAR

MR15C

描述

PBC LINEAR MR15C

Carriage; Rollerless Slide; Series MR; 42MM Overall Length; 32MM Overall Width; 14.1MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular

制造商部件号

MR15C

BDI部件号
21453591

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PACIFIC BEARING
最低订购量
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Rollerless Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
Yes
系列
MR
截面
Solid
材料
Aluminum
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | Corrosion Resistance | Self Lubricating Frelon Gold
类别 - BDI
Linear Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
MR15C
重量/磅
0.075
详细描述
Carriage; Rollerless Slide; Series MR; 42MM Overall Length; 32MM Overall Width; 14.1MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; No Preload; Lubrication/Lube Block; Aluminum; Rectangular
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米
全长
1.654 英寸 | 42 毫米
总高
0.555 英寸 | 14.1 毫米
总宽
1.26 英寸 | 32 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新