https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLXXXXXX-W-23723788-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE5OTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnek55OHhNREV4TWpjeE5qUXpPVFU0TWk5SlRrUlNUa3hZV0ZoWVdGaGZWMTh5TXpjeU16YzRPRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MTk1YmY0YjUxNGI2YzhlMzc2MjNkYjNiNmRkNGZiYzc4Yjk2NzYxOTEyMjE3YmZlYmFkYWNmYzBhZTVjYzI3NA
ROLLON
ROLLON
MRSO15WNVCA
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON MRSO15WNVCA
Profile Rail Carriage; 15MM Rail Size; 34MM Width; 55.5MM Length; Without Flange
制造商部件号
MRSO15WNVCA
BDI部件号
23723790
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MRSO15WNVCA/p/23723790
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
L00220
名称
Carriage
关键字串
Rail Profile
产品明细
Profile Rail Carriage
产品规格
15MM Rail Size; 34MM Width; 55.5MM Length; Without Flange
详细描述
Profile Rail Carriage; 15MM Rail Size; 34MM Width; 55.5MM Length; Without Flange