https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLXXXXXX-23723784-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnME1TOHhNREV4TWpjeE5qRTBORFkzTUM5SlRrUlNUa3hZV0ZoWVdGaGZNak0zTWpNM09EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWJiOWQ3MTk2NGVkZmYzOGVkOTU3MDI3MTY5YTZjOWU3NDg3MzQ5NzQxMjlmZTNjZmM2NDMyZWIwMWM5NGQ3OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDRNLXXXXXX-23723784-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjY0Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJnME1TOHhNREV4TWpjeE5qRTBORFkzTUM5SlRrUlNUa3hZV0ZoWVdGaGZNak0zTWpNM09EUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZWJiOWQ3MTk2NGVkZmYzOGVkOTU3MDI3MTY5YTZjOWU3NDg3MzQ5NzQxMjlmZTNjZmM2NDMyZWIwMWM5NGQ3OA
ROLLON
ROLLON
MRTO15NVCA
ROLLON ROLLON
描述
ROLLON MRTO15NVCA
Profile Rail Carriage; 15MM Rail Size; 52MM Width; 55.5MM Length; With Flange
制造商部件号
MRTO15NVCA
BDI部件号
23723860
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/MRTO15NVCA/p/23723860
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
L00220
名称
Carriage
关键字串
Rail Profile
产品明细
Profile Rail Carriage
产品规格
15MM Rail Size; 52MM Width; 55.5MM Length; With Flange
详细描述
Profile Rail Carriage; 15MM Rail Size; 52MM Width; 55.5MM Length; With Flange
