

NSK
NSK
NAH25ANZ
NSK NSK
描述
NSK NAH25ANZ
Carriage; Ball Slide; Series NAH; 79MM Overall Length; 48MM Overall Width; 33MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
制造商部件号
NAH25ANZ
BDI部件号
20071494
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/NAH25ANZ/p/20071494
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 7 |
BDI- 匈牙利 | 7 |
BDI- 罗马尼亚 | 7 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176882975
重量 / Kilogram
0.67
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
NAH
截面
Solid
材料
Carbon Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series NAH; 79MM Overall Length; 48MM Overall Width; 33MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
全长
3.11 英寸 | 79 毫米
总宽
1.89 英寸 | 48 毫米
总高
1.299 英寸 | 33 毫米
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米