NSK
NSK
NAH25EM
NSK NSK
描述
NSK NAH25EM
Carriage; Ball Slide; Series LH; 79MM Overall Length; 70MM Overall Width; 29MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
制造商部件号
NAH25EM
BDI部件号
1189401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/NAH25EM/p/1189401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176909443
重量 / Kilogram
0.63
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
No
润滑模块 是/否
No
系列
LH
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular | Flanged
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | High Load | Clearance Preload
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LAH25EM
重量/磅
1.389
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LH; 79MM Overall Length; 70MM Overall Width; 29MM Overall Height; 23MM Rail Width; Solid; Normal Grade; No Preload; No Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular | Flanged
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
总高
1.142 英寸 | 29 毫米
导轨宽
0.906英寸 | 23毫米
全长
3.11 英寸 | 79 毫米