

NSK
NSK
NAH65EMZ-KDP
NSK NSK
描述
NSK NAH65EMZ-KDP
Carriage; Ball Slide; Series NAH; 193MM Overall Length; 170MM Overall Width; 74MM Overall Height; 63MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular | Flange
制造商部件号
NAH65EMZ-KDP
BDI部件号
20435226
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/NAH65EMZ-KDP/p/20435226
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176925696
重量 / Kilogram
10.95
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
NAH
截面
Solid
材料
Carbon Steel
形状
Rectangular | Flange
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Load Duty | Lubrication Unit | Double End Seals Protector
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series NAH; 193MM Overall Length; 170MM Overall Width; 74MM Overall Height; 63MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular | Flange
全长
7.598 英寸 | 193 毫米
导轨宽
2.48英寸 | 63毫米
总宽
6.693 英寸 | 170 毫米
总高
2.913 英寸 | 74 毫米