NSK
NSK
NAS15ALSZ
NSK NSK
描述
NSK NAS15ALSZ
Carriage; Ball Slide; Series LS; 56.8MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.4MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Stainless Steel; Rectangular
制造商部件号
NAS15ALSZ
BDI部件号
1189587
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/NAS15ALSZ/p/1189587
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176819469
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
LS
截面
Solid
材料
Stainless Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | High Load | 4 Tapped Holes
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LAS15ALSZ
重量/磅
0.441
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LS; 56.8MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.4MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Stainless Steel; Rectangular
总宽
1.339 英寸 | 34 毫米
全长
2.236 英寸 | 56.8 毫米
总高
0.764 英寸 | 19.4 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米