NSK
NSK
NAS15ALZ
NSK NSK
描述
NSK NAS15ALZ ; 精机产品/滑块
Carriage; Ball Slide; Series NAS; 56.8MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.4MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
制造商部件号
NSK NAS15ALZ
BDI部件号
20217091
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/NAS15ALZ/p/20217091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 8 |
| BDI- 匈牙利 | 8 |
| BDI- 罗马尼亚 | 8 |
| BDI- 美国 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176884726
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
NAS
截面
Solid
材料
Carbon Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
High Load Type
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series NAS; 56.8MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.4MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Carbon Steel; Rectangular
总高
0.764 英寸 | 19.4 毫米
全长
2.236 英寸 | 56.8 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米
总宽
1.339 英寸 | 34 毫米


