NSK
NSK
NAS35ALSZ
NSK NSK
描述
NSK NAS35ALSZ
Carriage; Ball Slide; Series LS; 108MM Overall Length; 70MM Overall Width; 37.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Stainless Steel; Rectangular
制造商部件号
NAS35ALSZ
BDI部件号
1189785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BF%90%E5%8A%9F%E4%BA%A7%E5%93%81/%E7%9B%B4%E7%BA%BF%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%91%E5%9D%97/NAS35ALSZ/p/1189785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176905100
重量 / Kilogram
1.3
Product Group - BDI
L00220
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Normal Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
No
系列
LS
截面
Solid
材料
Stainless Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cannot Put One Brand Carriage on Another Brands Rail | High Load | 4 Tapped Holes
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
制造商货号
LAS35ALSZ
重量/磅
2.866
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series LS; 108MM Overall Length; 70MM Overall Width; 37.5MM Overall Height; 34MM Rail Width; Solid; Normal Grade; Preload; No Lubrication/Lube Block; Stainless Steel; Rectangular
总宽
2.756 英寸 | 70 毫米
全长
4.252 英寸 | 108 毫米
导轨宽
1.339英寸 | 34毫米
总高
1.476 英寸 | 37.5 毫米